Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.2500 in
- Bore Diameter2-3/16 in
- Overall Length Diameter7.1250 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662461385470
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
Aperçu
Description du fabricant
EMFC-35T GEN GOLD SKWEZLOC 713236
- Boîtier de type bride à quatre boulons pour une installation prête à monter où la surface et l’arbre guidé sont perpendiculaires
- La garniture à roulement à billes auto-alignable à rangée unique permet de désaligner l’arbre et le boîtier
- Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
- Collier de verrouillage concentrique pour une fixation sûre à l’arbre guidé
- Les joints en feutre à faible friction des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité