Motion
CRBFRS-PN23T RMW

SEALMASTER
CRBFRS-PN23T RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI04232080
N° MFRCRBFRS-PN23T RMW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRBFRS-PN23T RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI04232080
N° MFRCRBFRS-PN23T RMW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7656 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-31/64 po
  • Global Hauteur  
    1.8125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3750 po
  • Poids
    4.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Argent
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRBFRS-PN23T RMW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461369920
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    SK-2556
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    CRBFRS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461369920

Aperçu

Description du fabricant
CRBFRS-PN23T RMW NP OR 713965
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer