Motion
CRPS-PN14

SEALMASTER
CRPS-PN14

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232086
N° MFRCRPS-PN14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPS-PN14

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232086
N° MFRCRPS-PN14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 à 4.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    CRPS-PN
  • CUP_NON
    662461369012

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN14 NP OR 713987

Vous pourriez également aimer