Motion
SFT-12TH RMD

SEALMASTER
SFT-12TH RMD

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple haute performance
N° D’ARTICLE MI04232088
N° MFRSFT-12TH RMD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-12TH RMD

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple haute performance
N° D’ARTICLE MI04232088
N° MFRSFT-12TH RMD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5310 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    0.9219 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2813 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2813 po
  • Longueur totale
    4.4060 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4060 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-12TH RMD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461369227
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-012TH RM
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461369227

Aperçu

Description du fabricant
SFT-12TH RMD BEV DRY 713995
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception de joint à triple contact haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la relubrification
  • La bague extérieure conique assure que le lubrifiant sera facilement redirigé vers le chemin de roulement
  • La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer