Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 à 5.8750 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- Roulement de rechangeMH-24
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieNPMH-T
- CUP_NON662461340592