Motion
TBMH-23T

SEALMASTER
TBMH-23T

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base 2-Bolt, 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232169
N° MFRTBMH-23T
Prix301.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TBMH-23T

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base 2-Bolt, 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232169
N° MFRTBMH-23T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix301.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    3-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.0625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461340967
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    MH-23T
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    TBMH-T
  • CUP_NON
    662461340967

Aperçu

Description du fabricant
TBMH-23T PASSE-PARTOUT HDLG BRGS 716645

Vous pourriez également aimer