Motion
USRBF5000E-308

SEALMASTER
USRBF5000E-308

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3-1/2 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04232307
N° MFRUSRBF5000E-308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRBF5000E-308

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3-1/2 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04232307
N° MFRUSRBF5000E-308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.2500 à 10.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - Dynamique
  • Global Hauteur  
    7.5000 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Largeur totale
    4.7700 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Collier de vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USRBF5000E-308
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461366905
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72640 lbf
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    USRB5000
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461366905

Aperçu

Description du fabricant
USRBF5000E-308 USRB 5000 COL MNT UNI
  • Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
  • Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte époxy à 4 boulons à revêtement en poudre

You May Also Like