Motion
USI5000-407

SEALMASTER
USI5000-407

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 4-7/16 po, diamètre extérieur de 7.8734 po, largeur totale de 6.7500 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232436
N° MFRUSI5000-407
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USI5000-407

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 4-7/16 po, diamètre extérieur de 7.8734 po, largeur totale de 6.7500 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232436
N° MFRUSI5000-407
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    6.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    6.7500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.6875 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8734 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Poids
    35.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USI5000-407
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111537 lbf
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    USI 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461363515

Aperçu

Description du fabricant
USI5000-407 USRB 5000 INSERTION DE COLLIER
  • Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
  • Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté