Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Largeur de la base2.8125 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8125 à 8.4375 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Global Hauteur6.4375 po
- Global Longueur10.4375 po
- Largeur totale4.3750 po
- Poids23.52 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737560
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale47447 lbf
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSRB 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461363904
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex