Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.5000 po
- Largeur de la base5.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.0000 à 16.0000 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Alésage Diamètre5 po
- Global Hauteur10.8750 po
- Global Longueur18.5000 po
- Largeur totale7.0938 po
- Poids106.96 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737602
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSRB 5000A
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461364321
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease