Motion
USFB5000AE-108

SEALMASTER
USFB5000AE-108

Bloc de bride à quatre boulons - Rouleau sphérique Brg., 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI04232541
N° MFRUSFB5000AE-108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USFB5000AE-108

Bloc de bride à quatre boulons - Rouleau sphérique Brg., 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI04232541
N° MFRUSFB5000AE-108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5313 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Profondeur globale
    3.4375 po
  • Global Hauteur  
    4.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737728
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    USFB 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
USFB5000AE-108 USRB 5000A ADPT MNT UNI
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté