Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Profondeur globale3.4375 po
- Global Hauteur3.4375 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Poids6.8 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737870
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSBFF 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex