Motion
USI5000A-200

SEALMASTER
USI5000A-200

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 3.5430 po, largeur totale de 3.5000 po, montage sur adaptateur, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04232623
N° MFRUSI5000A-200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USI5000A-200

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 3.5430 po, largeur totale de 3.5000 po, montage sur adaptateur, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04232623
N° MFRUSI5000A-200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2656 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737978
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23520 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    USI 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461360521

Aperçu

Description du fabricant
USI5000A-200 USRB 5000A ADPT MNT INSER
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté