Motion
USI5000A-212

SEALMASTER
USI5000A-212

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.7500 po, diamètre extérieur de 4.9375 po, largeur totale de 109.90 mm, montage sur adaptateur, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04232628
N° MFRUSI5000A-212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USI5000A-212

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.7500 po, diamètre extérieur de 4.9375 po, largeur totale de 109.90 mm, montage sur adaptateur, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04232628
N° MFRUSI5000A-212

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.4844 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.7188 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9375 po
  • Largeur totale
    109.90 mm
  • Poids
    9.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737988
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47447 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    USI 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461360682

Aperçu

Description du fabricant
USI5000A-212 USRB 5000A ADPT MNT INSER
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté