Motion
USI5000A-507

SEALMASTER
USI5000A-507

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 5.4375 po, diamètre extérieur de 9.8438 po, largeur totale de 200 mm, montage sur adaptateur, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04232641
N° MFRUSI5000A-507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USI5000A-507

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 5.4375 po, diamètre extérieur de 9.8438 po, largeur totale de 200 mm, montage sur adaptateur, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04232641
N° MFRUSI5000A-507

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    7.5469 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    3.6563 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8438 po
  • Largeur totale
    200 mm
  • Poids
    57.69 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    738014
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    196682 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    USI 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461370179

Aperçu

Description du fabricant
USI5000A-507 USRB 5000A ADPT MNT INSER
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon