Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.9375 po
- Anneau intérieur Largeur8.5313 po
- Anneau extérieur Largeur4.3906 po
- Extérieur Diamètre290 mm
- Largeur totale8.6875 po
- Poids91.43 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Numéro de catalogue du fabricant738016
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale261346 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieUSI 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461370186
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease