Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage9.5000 po
- Largeur de la base8.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre24.7500 à 27.8750 po
- Taille du boulon1.5000 po
- Alésage Diamètre8 po
- Global Hauteur19.6250 po
- Global Longueur32.7500 po
- Largeur totale11.5313 po
- Poids639.99 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant738282
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSRB 5500A
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461353653
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease