Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Hauteur3.75
- Largeur de la bague intérieure2.7000 po
- Longueur9.2
- Longueur jusqu’à l’alésage3-45/64 po
- Global Hauteur2.8280 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Poids11.89 lb, 12.14
- Largeur9.9
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantSFMH-39T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461350195
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Roulement de rechangeMH-39T
- Type de jointJoint de contact
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes
- Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
- Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte