Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale5.0625 po
- Largeur totale1.6875 po
- Fente Espacement4.0000 po
- Poids4 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type de serviceStandard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de nickel phosphoreux
- Matériau du boîtierFonte - Enduite de fluoropolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantCRSTF-PN22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461340257
- Rpm max.2000 tr/min
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Roulement de rechange2-16
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieCRSTF
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion La conception de joint à triple contact avec les lèvres à haute performance offre un scellement multidirectionnel avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification Boîtier en fonte à revêtement de polymère fluoré pour la résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion Le système exclusif de goupille de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d'autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste. Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1