Motion
ENP-16T

SEALMASTER
ENP-16T

Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI04232950
N° MFRENP-16T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ENP-16T

Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI04232950
N° MFRENP-16T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier à deux boulons avec insert de roulement à billes pour une installation prête à monter • Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et poussées • Bloc d’oreiller de boîtier monobloc solide relubrifiable pour une résistance et une rigidité maximales • Roulement sans expansion avec collet de verrouillage concentrique pour une fixation sûre à l’arbre guidé • Joint en feutre pour protéger contre les contaminants et retenir la lubrification
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461372388
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461372388

Aperçu

Description du fabricant
ENP-16T GEN GOLD SKWEZLOC 704389
  • Boîtier à deux boulons avec insert de roulement à billes pour une installation prête à monter
  • Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
  • Bloc d’oreiller monobloc solide relubrifiable pour une résistance et une rigidité maximales
  • Roulement sans extension avec collet de verrouillage concentrique pour une fixation sûre à l'arbre guidé
  • Joint en feutre pour protéger contre les contaminants et conserver la lubrification

Vous pourriez également aimer