Motion
ESF-24T

SEALMASTER
ESF-24T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI04232959
N° MFRESF-24T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ESF-24T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI04232959
N° MFRESF-24T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/64 po
  • Global Hauteur  
    2.0781 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po
  • Poids
    5.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ESF-24T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461309858
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Roulement de rechange
    AR-2-18T
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    ESF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461309858

Aperçu

Description du fabricant
ESF-24T GEN GOLD SKWEZLOC 710117
  • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté