Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Rouleau Diamètre1-3/4 po
- Rouleau Largeur1.0625 po
- Poids0.7 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge statique radiale780 lbf
- Matériau du rouleauAcier
- Forme de rouleauPlat
- SériePRISE
- CUP_NON622424902557