Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/16 po
- Longueur de cannelure30 mm
- Angle Helix21 à 34 °
- Longueur totale57 mm
- Diamètre de la tige3/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN (Conseil)
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieA022
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- SpécificationANSI, DIN
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- CUP_NON7320760589182