Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1 po
- Longueur1.72 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement29300 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit13 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service11000 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi