Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Longueur extérieure nominale180.0000 po
- Largeur supérieure1 po
- Largeur supérieure par toron1 po
- Poids4.53 lb
Détails
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Type de courroieCeintures en V crantées Gripnotch
- Cogné/lisseCoupé
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro de catalogue du fabricant8VX1800
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460346182
- MatérielEPDM
- Nombre de torons1
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Section8VX
- CUP_NON662460346182
Aperçu
- Les courroies crantées Browning 358 sont fabriquées en matériau EPDM recouvert de dessus et de bas; plage de température de fonctionnement accrue de -60F à 250F degrés. Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur. Une plus grande puissance permet de réduire les poulies d’entraînement - L’utilisation de courroies 358 peut permettre de réduire les composants d’entraînement tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA.