Motion
PL030X050

TSUBAKI (UST)
PL030X050

Bague sans clé - série RE-SS, 1.1810 po DI, 2.1654 po DE, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI04237924
N° MFRPL030X050
Prix842.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL030X050

Bague sans clé - série RE-SS, 1.1810 po DI, 2.1654 po DE, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI04237924
N° MFRPL030X050
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
Prix842.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5x20
  • Diamètre à l’alésage
    1.1810 po
  • Pression de contact du moyeu
    15809 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1654 po
  • Longueur totale
    1.1220 po
  • Taille de la vis
    M5x20
  • Pression de contact de l’arbre
    182 N/mm^2
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    4.000 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    RE-SS
  • Force axiale transmissible
    8624 lb
  • CUP_NON
    097039675484

Aperçu

Description du fabricant
PL030X050RE-SS POWERLOCK

You May Also Like