Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Espacement des trous de boulon2.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage2-1/64 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0800 po
- Longueur totale6.1300 po
- Longueur totale Diamètre5.2500 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids3.8 lb
Détails
- Numéro de palierYG223NLK4
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB3Y223NC1Z42 Roulements à billes - FB3Y223NC1Z42
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699280722
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6850 tr/min
- Vitesse maximale6850 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699280722
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, sans capuchon d’extrémité, 100 % rempli de graisse, Logement bouché