Motion
15-910-30-psi/kPa

NOSHOK INC
15-910-30-psi/kPa

Manomètre, boîtier ABS 1.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/8 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI04240139
N° MFR15-910-30-psi/kPa
Prix62.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
15-910-30-psi/kPa

Manomètre, boîtier ABS 1.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/8 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI04240139
N° MFR15-910-30-psi/kPa

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1.5000 po

Détails

  • Précision
    2.5 %
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Plage de pression de la jauge
    30 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Soudure par ultrasons à l’étui, acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 15-910-30PSIKPA
  • Jauge remplie de liquide de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en acier inoxydable et ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide