Motion
CBM2L40-150A-HN

SMC CORP OF AMERICA
CBM2L40-150A-HN

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04240141
N° MFRCBM2L40-150A-HN
Prix119.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CBM2L40-150A-HN

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04240141
N° MFRCBM2L40-150A-HN
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
Prix119.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    321 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    1.0 MPa
  • Type de montage
    Montage sur pied axial
  • Plage de pression de fonctionnement
    +1 à +1.5 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CM2

Aperçu

Description du fabricant
CBM2L40-150A-HN
  • Cylindre de verrouillage d'extrémité, CBM2
  • Double action, tige unique
  • Options de montage 8 disponibles
  • Tailles d’alésage : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Capacité de commutation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté