Motion
0213-20241
0213-20241 MERV 13 PLEAT 20X24X1
N° D’ARTICLE MI04240561
N° MFR0213-20241
Prix18.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0213-20241 MERV 13 PLEAT 20X24X1
N° D’ARTICLE MI04240561
N° MFR0213-20241
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
Prix18.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    20X24X1
  • Zone médiatique
    9

Détails

  • Cote d’efficacité
    46 (0.3 à 1 μm) %, 91 (1 à 3 μm) %, 96 (3 à 10 μm) %
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Capacité de conservation
    49 g
  • Débit d’air maximal
    1180 pcm
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    13
  • Plis par pied
    36
  • Vitesse nominale de l’air
    295
  • Résistance nominale initiale
    0.26
  • Résistance finale recommandée
    1.00

Aperçu

Description du fabricant
0213-20241 MERV 13 PLEAT 20X24X1
  • Média synthétique chargé électrostatiquement
  • Conçu pour une durée de vie plus longue
  • Jusqu’à 30 % plus efficace que les filtres de panneau en fibre de verre typiques
  • Grande capacité de rétention de la poussière
  • Résistant à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté