Motion
ZPY10UU-U4-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPY10UU-U4-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI04241145
N° MFRZPY10UU-U4-B5
Prix14.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY10UU-U4-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI04241145
N° MFRZPY10UU-U4-B5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    3 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Poids global
    25 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Poids
    25 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc uréthane
  • Type de coupelle
    Plat
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Barbé

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPY10UU-U4-B5 , SANS TAMPON
  • Entrée de vide postérieur sans série tampon
  • Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
  • Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté