Spécifications
Dimensions
- Longueur totale56 mm
Détails
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Plage de pression de fonctionnement-100 à +100 kPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieZSE10
- Normes respectéesCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414