Motion
D3280-8M-20
Courroie HTD - D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 3280 mm, largeur de 20 mm, 410 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI04241476
N° MFRD3280-8M-20
Prix324.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 3280 mm, largeur de 20 mm, 410 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI04241476
N° MFRD3280-8M-20
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
Votre prix324.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3280 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    3280 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201634789
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    410
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • CUP_NON
    785201634789

Aperçu

Description du fabricant
D3280-8M-20 Courroie synchrone double
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer