Motion
DRM415
Évent de fût vertical - Matériau : laiton, type de filetage: NPT
N° D’ARTICLE MI04243689
N° MFRDRM415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évent de fût vertical - Matériau : laiton, type de filetage: NPT
N° D’ARTICLE MI04243689
N° MFRDRM415
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Laiton
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
DRM415 ÉVACUATION DE TAMBOUR
  • Décharge automatiquement le vide et la pression à 5 psi
  • Approuvé FM pour la distribution de liquides inflammables
  • Le pare-flamme empêche l’inflammation par retour de flamme
  • La construction en laiton moulé solide est solide et résistante aux produits chimiques
  • Ventile le tambour sans compromettre l’état du contenant fermé