Motion
F03-02A
Filtre de conduite d’air principale - 5 microns, 24 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain automatique
N° D’ARTICLE MI04245955
N° MFRF03-02A
Prix71.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de conduite d’air principale - 5 microns, 24 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain automatique
N° D’ARTICLE MI04245955
N° MFRF03-02A
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
Prix71.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    24 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
F03-02A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté