Motion
77C-105-01
Robinet à bille 2-Way Apollo® – 2-Way, 600 psi max., 1 NPT port, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI04246211
N° MFR77C-105-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – 2-Way, 600 psi max., 1 NPT port, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI04246211
N° MFR77C-105-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT
  • Taille de la vanne
    1 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    68 Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110, CRN : OC10908.5C, IAPMO/ANSI Z1157-2014e1
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MSS SP-110, CRN : OC10908.5C, IAPMO/ANSI Z1157-2014e1
  • Matériau de la tige
    B16 Laiton
  • Matériau du joint de tige
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
77C-105-01
  • Sièges et joints RPTFE
  • Tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Garniture de tige réglable
  • Conception « boule solide » à passage intégral
  • 100 % testé en usine et 100 % FAIT AUX ÉTATS-UNIS
  • NE PAS UTILISER AVEC LES SYSTÈMES D’EAU POTABLE AUX ÉTATS-UNIS