Motion
28657
Plate-forme de déversement - Polypropylène, capacité de chargement de 5000 lb, capacité de puisard de 49 gal
N° D’ARTICLE MI04247389
N° MFR28657
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plate-forme de déversement - Polypropylène, capacité de chargement de 5000 lb, capacité de puisard de 49 gal
N° D’ARTICLE MI04247389
N° MFR28657

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    49 x 49 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    5-1/2 po
  • Longueur
    49 po
  • Poids
    59.20 lb
  • Largeur
    49 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Uniform Fire Code 60.3.2.10
  • Couleur
    Noir
  • Drainage
    Drain non inclus
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Profil bas
    Profil bas
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de fûts
    4
  • Direction de l’entreposage
    Vertical
  • Capacité du puisard
    49 gal (É.-U.)
  • Type
    Plateforme

Aperçu

Description du fabricant
28657 4 DRM ACCUM CNTR ECOPOLYBLEND NOIR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon