Motion
24GSM-24FL

GATES RUBBER CO
24GSM-24FL

734101905 -
N° D’ARTICLE MI04248067
N° MFR24GSM-24FL
Prix212.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSM-24FL

734101905 -
N° D’ARTICLE MI04248067
N° MFR24GSM-24FL
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
Prix212.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Diamètre de la bride
    2.3800 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3200 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    No 24 Code 61 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro CUP du fabricant
    770075393900
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075393900

Aperçu

Description du fabricant
24GSM-24FL 7341-01905 G24300-2424
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;