Motion
AA88
Hi-Power® Courroies en V industrielles - Section AA, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 91.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04248457
N° MFRAA88
Prix100.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hi-Power® Courroies en V industrielles - Section AA, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 91.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04248457
N° MFRAA88
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
Prix100.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    36
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur effective
    90.09 po / 2288 mm
  • Longueur extérieure nominale
    91.0000 po
  • Épaisseur
    10 mm
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    0.327 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Moleté
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Moleté
  • Section de la ceinture
    AAA
  • Style ceinture
    Hi-Puissance de scellement II
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Type de construction
    Double V
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    Conçu avec un haut et un bas encastrés uniques pour maintenir le contact avec la paroi latérale, tout en restant ?pour les applications d’entraînement par courroie qui nécessitent une transmission de puissance des deux côtés de la courroie.
  • Code d’harmonisation
    4010.34.3000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA88
  • Numéro CUP du fabricant
    072053489231
  • Matériel
    SBR
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Double face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 140 °F
  • Circonférence extérieure
    91.47 po / 2323 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    AAA
  • Normes respectées
    ARPM, RMA IP-3-2, RMA IP-3-3
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    DublV haute puissance de la TA II de la TA
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053489231

Aperçu

Description du fabricant
AA88 CEINTURE EN V DOUBLE
  • Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact completavec la rainure de poulie pour un chargement uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
  • Construction entièrement enveloppée, élimine les débris et les problèmes de poussière trouvés dans les courroies à double encoche de la concurrence
  • Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une distribution égale de la charge etl’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.Le couvercle résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Solution idéale pour les entraînements « serpentins » (entraînements avec arbres contrarotatifs) où l’alimentation est transmise à partir du haut et du bas des courroies
  • Des essais sur le terrain prouvent que les courroies Gates fonctionnent pendant 3-6 mois et pluspar rapport aux courroies concurrentes similaires qui ne durent que 1-3weeks mois
  • Toutes les tailles sont conformes aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.