Motion
5KCR48UN0105X

LEESON ELECTRIC
5KCR48UN0105X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04248512
N° MFR5KCR48UN0105X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KCR48UN0105X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04248512
N° MFR5KCR48UN0105X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    12.66 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.8-11.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.4 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007476
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    100-120/200-240 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856007476
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM E281 DP 100-120/200-240V 56H
  • Châssis et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Valeur nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la prochaine puissance inférieure Conception écoénergétique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon