Motion
1310  EKTN9/C3

SKF
1310 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04248725
N° MFR1310 EKTN9/C3
Prix356.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1310 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04248725
N° MFR1310 EKTN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix356.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.063 po / 27 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.62 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1310 EKTN9/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Le roulement auto-aligné 1310 EKTN9/C3 a un 1:12 alésage conique de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur de 27 mm; idéal pour les charges lourdes et rotatives.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1310 EKTN9/C3
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    1300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576626807

Aperçu

Description du fabricant
1310 EKTN9/C3