Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage200 mm
- Diamètre extérieur260 mm
- Largeur totale25 mm
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Poids8.8 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneT1
- Numéro CUP du fabricant4549557017018
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 110 °C
- Type de produitRoulements de rouleaux croisés
- Capacité de charge dynamique radiale75300 N
- Capacité de charge statique radiale148000 N
- SérieCRB
- CUP_NON4549557017018
Aperçu
- La bague extérieure en deux pièces est boulonnée ensemble pour empêcher la séparation pendant le transport et l’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure