Motion
315
Ponceuse pneumatique droite à deux pistons - 9.00 pi3/min à charge, 3000 pi3/min, tampon 2.75 x 17.50 po / 254 x 364 mm, entrée 0.250 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04249126
N° MFR315
Prix239.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse pneumatique droite à deux pistons - 9.00 pi3/min à charge, 3000 pi3/min, tampon 2.75 x 17.50 po / 254 x 364 mm, entrée 0.250 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04249126
N° MFR315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Longueur totale
    17.500 po
  • Taille du tampon
    2.75 x 17.50 po / 253 x 254 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1 po
  • Taux d’AVC
    3000 spm
  • Poids de l’outil
    6.6 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tampon d’appui pour ponceuse de la série Replacment Edge, 315-39
  • Consommation d’air à la charge
    9.00 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Niveau sonore
    93.3 dB(a)

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE À AIR À LIGNE DROITE 315

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté