Motion
SS-G01-C4-R-C115--E31

NACHI HYDRAULIC
SS-G01-C4-R-C115--E31

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 13.2 gal/min, bobine de 110 V c.a.
N° D’ARTICLE MI04249772
N° MFRSS-G01-C4-R-C115--E31
Prix338.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
SS-G01-C4-R-C115--E31

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 13.2 gal/min, bobine de 110 V c.a.
N° D’ARTICLE MI04249772
N° MFRSS-G01-C4-R-C115--E31
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
Prix338.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Tension du serpentin
    110 V c.a.
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS-G01-C4-R-C115-E31 VANNE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon