Motion
EE2801NFX8

LIFT-ALL
EE2801NFX8

Élingue, type 3, nylon, 1inW, 8 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04251825
N° MFREE2801NFX8
Prix18.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2801NFX8

Élingue, type 3, nylon, 1inW, 8 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04251825
N° MFREE2801NFX8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    8-1/2 po
  • Global Longueur  
    8 pi
  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    6400 lb
  • Web Largeur  
    1 po
  • Poids
    1.05 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    6400 lb
  • Capacité du collier
    2500 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697886127190
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    3200 lb
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    2500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Yeux plats et yeux
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    3200 lb
  • CUP_NON
    697886127190
  • Capacité verticale 90
    3200 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 1 po

Aperçu

Description du fabricant
EE2801NFX8 2PLY ÉLINGUE
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon