Motion
H4C14S03177

DODGE
H4C14S03177

Réducteur de vitesse en ligne - 31.77:1 Réduction, 31.77:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04253587
N° MFRH4C14S03177
Prix2,103.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C14S03177

Réducteur de vitesse en ligne - 31.77:1 Réduction, 31.77:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04253587
N° MFRH4C14S03177

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,103.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA48
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    31.77:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.3600 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H4C14S03177
  • Numéro CUP du fabricant
    782476024154
  • Puissance d’entrée maximale
    3.48 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    3.480 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    6747.952 N, 1517 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    31.77:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.490 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3983 po-lb
  • CUP_NON
    782476024154

Aperçu

Description du fabricant
H4C14S03177 140TC 1-25"