Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
Détails
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseNylon
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON190029050886