Spécifications
Dimensions
- Couple continu13055 po
- Taille du port du moteur1-5/16–12 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie2-1/4 po
- Hauteur totale5.79 po
- Longueur totale17.74 po
- Largeur totale5.91 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 4 boulon; 127.00 [5.000] diamètre pilote 16.76 [.660] Dia. Trous sur 161.92 [6.375] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu170 L/min
- Déplacement40.60 po3/r
- Pression intermittente260 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.354 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum45 gal/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série10000 - Standard
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Couple et débit élevés
- De nombreuses options comme les capteurs de vitesse 2 rendent ce moteur « intelligent »
- Faible perte de pression même dans des débits plus élevés
- Haute densité de puissance pour les applications mobiles et industrielles exigeantes
- De nombreuses options parmi lesquelles tirer