Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale27 mm
- Longueur totale71 mm
- Largeur totale27 mm
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Série de cylindresVDW200-300
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C (ambient)
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieVDW200-300
Aperçu
- Fonctionnement direct compact
- Pour l’air, l’aspirateur moyen, l’eau
- Tailles de port : M5, 1/8, 1/4
- Matériau du corps : laiton, acier inoxydable
- Matériau du joint : NBR, FKM, EPDM