Motion
LT225-2-100P

DUFF-NORTON
LT225-2-100P

Actionneur linéaire série LT, 1000 N, 24 V CC, course de 100 mm, potentiomètre
N° D’ARTICLE MI04256035
N° MFRLT225-2-100P
Prix667.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
LT225-2-100P

Actionneur linéaire série LT, 1000 N, 24 V CC, course de 100 mm, potentiomètre
N° D’ARTICLE MI04256035
N° MFRLT225-2-100P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix667.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    10.8 po
  • Longueur rétractée
    8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    1.75 lb
  • Largeur
    3.6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium poli
  • Tirage actuel
    2.0 A
  • Cycle de service à charge nominale
    20 %
  • Capacité de charge dynamique
    225 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP66
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Interrupteurs de fin de course
    Interne, préréglé en usine
  • Capacité de charge
    225 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Montage
    Double épaule
  • Compteur de puissance
    Facultatif
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    Série LT
  • Vitesse à pleine charge
    0.2 po/s
  • Capacité de charge statique
    225 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LT225-2-100P
  • Fonctionnement sécuritaire avec interrupteurs de fin de course internes pour arrêter le mouvement en position complètement rétractée et complètement étendue
  • Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
  • Résiste aux éléments avec une protection IP66 pour les environnements extérieurs difficiles
  • Résistance améliorée grâce au boîtier en zinc moulé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon